파커 너트, 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 개 BZ-SS | 1 / 16 " | CPI(TM) 압축 | 3 / 8 " | 16,800의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 24,290 | |
B | 1NU1-316 | 1 / 16 " | A-LOK (R) | 3 / 8 " | 16,800의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 23,275 | |
A | 3 개 BZ-SS | 3 / 16 " | CPI(TM) 압축 | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 14,017 |
너트, 스테인리스 강
파커 너트는 얇고 두꺼운 벽의 금속 배관 시스템에 구성품을 함께 설치하는 데 적합합니다. 이 너트는 조일 때 페룰을 튜브에 대해 압축하여 누출 방지 밀봉 및 안전한 설치를 보장하는 플레어 없는 설계를 갖추고 있습니다. 마모성 환경에 대한 손상과 다양한 온도에 대한 원치 않는 압축/팽창을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 구조로 되어 있습니다. 10300 및 16800psi 압력 등급으로 제공되는 다양한 플레어리스 너트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 유틸리티 히터
- 목수와 기계공의 연필
- 정지 / 저속 패들
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- 체인 및 체인 액세서리
- 달아서 달아서 장비
- 사서함 및 게시물
- 연못 액세서리
- 오일 쿨러
- ADVANCE TABCO 벽 선반
- RIDGID 퀵-액팅 튜빙 커터
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 나사산, FKM
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 2인치, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 8인치 직경, 플레인 엔드
- RINGERS GLOVES 내구성 있는 구출 충격 장갑
- BALDOR / DODGE GT, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE QD, SK 사이즈 부싱
- BOSTON GEAR 48개의 직경 피치 브론즈 웜기어
- ENERPAC ZPS 시리즈 압력 스위치 키트