그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 페놀 |
경도 | 로크웰 102 E |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
허브 길이 | 2.437 " |
허브 폭 | 2-7 / 16 " |
정격 하중 | 1000의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
에 저항 | 용매, 산 |
스패너 부싱 | 포함되지 않음 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | US |
모델 | 휠 너비 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 차축에 적합 | 허브 길이 | 정격 하중 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0850116 | 3" | 1" | 1000 ~ 2999 파운드 | 1" | 3.25 " | 2500의 파운드 | 롤러 | 8" | ₩ 75,442 | |
TM1250116 | 3" | 1" | 3000 ~ 5999 파운드 | 1" | 3.25 " | 3500의 파운드 | 롤러 | 12 " | ₩ 105,385 | |
TM0422908 | 2" | 1 / 2 " | 300 ~ 999 파운드 | 1 / 2 " | 2.437 " | 800의 파운드 | 공 | 4" | ₩ 28,507 | |
TM0822908 | 2" | 1 / 2 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 1 / 2 " | 2.437 " | 1400의 파운드 | 공 | 8" | ₩ 36,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.