항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 강철 |
경도 | 쇼어 A |
차축에 적합 | 3 / 4 " |
허브 길이 | 3" |
허브 폭 | 3" |
정격 하중 | 2900의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
에 저항 | 오일, 화학 물질, 대부분의 산 |
스패너 부싱 | 포함되지 않음 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 밀폐형 정밀 볼 |
휠 색상 | 노란색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.74 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 차축에 적합 | 허브 길이 | 정격 하중 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0622808 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.437 " | 2000의 파운드 | 2" | ₩ 89,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.