그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1/2 인치, 3/4 인치 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
경도 | 60 해안 D |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
허브 길이 | 2.187 " |
허브 폭 | 2-3 / 16 " |
정격 하중 | 1230의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
에 저항 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 |
스패너 부싱 | 포함 사항 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 초록색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8716905040 |
원산지 | CN |
모델 | 휠 지름 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 휠 너비 | 차축에 적합 | 허브 길이 | 정격 하중 | 에 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD0420112 | 4" | 1/2 인치, 3/4 인치 | 300 ~ 999 파운드 | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 700의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | ₩ 55,510 | |
PD0520112 | 5" | 1/2 인치, 3/4 인치 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1050의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | ₩ 69,667 | |
PD0820112 | 8" | 1/2 인치, 3/4 인치 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1500의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | ₩ 97,265 | |
PD0410112 | 4" | 1.187 " | 300 ~ 999 파운드 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 600의 파운드 | 물, 오일, 화학 물질 및 대부분의 산 | ₩ 88,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.