그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
내부 볼트 구멍 간격 | (2) 2-1 / 8 "간격의 구멍 |
정격 하중 | 125의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | (2) 2-1 / 8 "간격의 구멍 |
전체 높이 | 3 9 / 16 " |
플레이트 크기 | 1 x 3-5 / 8 " |
판 두께 | 3 / 16 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 줄기 없음 |
줄기 길이 | 줄기 없음 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플레이트 크기 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 판 두께 | 줄기 길이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02RN04041S007 | 4 x 1 " | 검정 | 나일론 | 1 / 5 " | 6" | 플레인 보어 | 4" | 1" | ₩ 57,120 | ||
14SN08427S001 | 5-1/2 x 3-3/4" | 은 | 강철 | 1 / 8 " | 8.375 " | 공 | 8" | 2.5 " | ₩ 203,315 | ||
F1RN03052S001G | 1 x 3-5 / 8 " | 검정 | 고무 | 3 / 16 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 3" | 13 / 16 " | ₩ 94,150 | ||
F1RN02052S001G | 2 x 5-1 / 4 " | 검정 | 고무 | 1 / 4 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 2" | 13 / 16 " | ₩ 125,387 | ||
F1RR02052S001G | 2 x 5-1 / 4 " | 검정 | 고무 | 1 / 4 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 3" | 13 / 16 " | ₩ 128,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.