그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 연성이있는 철 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 연성이있는 철 |
경도 | 65KPSI |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 1400의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 6.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.312 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 싱글 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 FR0520112G |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | 최대 800도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 연성이있는 철 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.61 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR06201SG | 1400의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 연성이있는 철 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 246,872 | ||
110FR08201SG | 1400의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 연성이있는 철 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 199,395 | ||
110PM05228SG | 1000의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 280,350 | ||
110XA04201SG | 600의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 137,130 | ||
110XA05201SG | 750의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 147,122 | ||
110XA06201SG | 900의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 383,285 | ||
110XS05201SG | 375의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 열가소성 고무 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 111,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.