항목 | 루버 벤치 랙 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 120의 파운드 |
자재 | 16가. 강철 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 20 " |
전체 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
A. 최대 120lb 하중을 지원합니다.
A. 이 벤치 랙은 60개의 작은 서랍을 수용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98600 | 구운 에나멜 | 8-9 / 16 " | 19 9 / 16 " | 27 15 / 16 " | ₩ 283,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.