일반 전기 배선용 회로 차단기, 열동 자기식
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TFK236080WL | 80 | 3 | 600V | ₩ 4,044,488 | RFQ
|
A | TFK236090WL | 90 | 3 | 600V | - | RFQ
|
A | TFK236100WL | 100 | 3 | 600V | ₩ 4,044,488 | RFQ
|
A | TFK236110WL | 110 | 3 | 600V | ₩ 4,044,488 | RFQ
|
B | TFK224125WL | 125 | 2 | 480V | ₩ 1,832,724 | RFQ
|
A | TFK236125WL | 125 | 3 | 600V | - | RFQ
|
B | TFK224150WL | 150 | 2 | 480V | ₩ 1,832,724 | RFQ
|
A | TFK236150WL | 150 | 3 | 600V | - | RFQ
|
A | TFK236175WL | 175 | 3 | 600V | - | RFQ
|
B | TFK224200WL | 200 | 2 | 480V | ₩ 1,832,724 | RFQ
|
A | TFK236200WL | 200 | 3 | 600V | ₩ 4,360,048 | RFQ
|
B | TFK224225WL | 225 | 2 | 480V | ₩ 1,832,724 | RFQ
|
A | TFK236225WL | 225 | 3 | 600V | - | RFQ
|
A | TFK236F000 | 225 | 3 | 600V | ₩ 4,415,488 | RFQ
|
A | TFK236Y225 | 225 | 2 | 600V | - | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기, 열 자기
General Electric TFK 시리즈 회로 차단기는 전기 제품을 단락 및 과부하 상태로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 장기 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위해 필드 조정을 용이하게 하는 교체 가능한 열 자기 트립 장치를 특징으로 합니다. 섭씨 40도에서 보정된 이 장치는 22V에서 480kA의 최대 차단 용량과 80A~225A 범위의 정격 전류를 제공합니다. XNUMX극 및 XNUMX극 구성으로 사용할 수 있는 다양한 IEC 보조 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 잠금
- 전동 볼 밸브
- 공압 액추에이터
- 전기 전단 액세서리
- 부스터 레귤레이터
- 전기 박스
- 드럼
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 선반 도구
- 기어링
- EAZYPOWER 진동식 샤프 스크레이퍼, 스틸, 2 인치
- LITHONIA LIGHTING 2FSL4 계열, 48 "LED Troffer
- KLEIN TOOLS 가죽 작업 장갑
- HOFFMAN 통신 접지 바 키트
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 2홈 MST 도르래
- VESTIL HOP-LP 시리즈 로우 프로파일 부품 호퍼
- NUPLA 곡괭이 고르기
- ALLEGRO SAFETY 축 방폭 금속 송풍기, 12인치
- GROVE GEAR GR 시리즈, CMQ-L 스타일, 824 크기, Ironman 웜기어 감속기
- ENERPAC ZPS 시리즈 압력 스위치 키트