그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표시기 빈 |
색상 | 블랙 / 블루 |
높이 | 4 "~ 5" |
내부 높이 | 3 7 / 8 " |
내부 길이 | 16 1 / 8 " |
안쪽 너비 | 5 1 / 4 " |
길이 | 16 "~ 18" |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 5 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 17 7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 6 5 / 8 " |
패키지 수량 | 12 |
UPC | 032903011388 |
음량 | 357 세제곱 인치 |
볼륨 용량 | 357 세제곱 인치 |
폭 | 6 "~ 8" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 47.94 |
선박 폭 (cm) | 19.38 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 패키지 수량 | 색상 | 내부 길이 | 폭 | 안쪽 너비 | 길이 | 부하 용량 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36448 블루 | 12 | 블랙 / 블루 | 16 1 / 8 " | 4 "~ 5" | 2 3 / 4 " | 16 "~ 18" | - | 17 7 / 8 " | ₩ 27,440 | ||
36442 블루 | 24 | 블랙 / 블루 | 9 7 / 8 " | 4 "~ 5" | 2 7 / 8 " | 10 "~ 12" | - | 11 5 / 8 " | ₩ 18,585 | ||
36462 블루 | 12 | 블랙 / 블루 | 9 7 / 8 " | 6 "~ 8" | 5 3 / 8 " | 10 "~ 12" | - | 11 5 / 8 " | ₩ 22,347 | ||
36442블크레드 | 24 | 검정 / 빨강 | 9 7 / 8 " | 4 "~ 5" | 2 7 / 8 " | 10 "~ 12" | 10의 파운드 | 11 5 / 8 " | ₩ 18,585 | ||
36448블크레드 | 12 | 검정 / 빨강 | 16 1 / 8 " | 4 "~ 5" | 2 3 / 4 " | 16 "~ 18" | 15의 파운드 | 17 7 / 8 " | ₩ 27,440 | ||
36462블크레드 | 12 | 검정 / 빨강 | 9 7 / 8 " | 6 "~ 8" | 5 3 / 8 " | 10 "~ 12" | 15의 파운드 | 11 5 / 8 " | ₩ 22,347 | ||
36468블크레드 | 12 | 검정 / 빨강 | 16 1 / 8 " | 6 "~ 8" | 5 1 / 4 " | 16 "~ 18" | 20의 파운드 | 17 7 / 8 " | ₩ 34,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.