항목 | 크로스 스태킹 토트 |
색상 | 회색 |
높이 | 12 " |
길이 | 22 "~ 24" |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 12 " |
외부 길이 | 23 3 / 4 " |
바깥 쪽 너비 | 17 1 / 4 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903225044 |
음량 | 14.4 갤런 |
볼륨 용량 | 14.4 갤런 |
무게 용량 | 60의 파운드. |
폭 | 16 "~ 18" |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 62.87 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.