DAYTON 4 볼트 플랜지 베어링 슬리브 베어링 인서트 포함
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 치수 B | 차원 C | 치수 E | 장착 구멍 중심 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F554 | 1" | 3.75 " | 2.75 " | 2.75 | 2.75 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 91,577 | |
A | 1F560 | 1 / 2 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | ₩ 84,385 | |
A | 1F556 | 3 / 4 " | 3.375 " | 2.5 " | 2.5 | 2.5 " | 3.375 " | 3.38 " | ₩ 93,852 | |
A | 1F558 | 5 / 8 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | ₩ 86,100 |
4 볼트 플랜지 베어링(슬리브 베어링 인서트 포함)
Dayton 4-볼트 플랜지 베어링은 베어링 장착 표면이 샤프트 축에 수직일 때 샤프트를 지지하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 추가 지지 및 구조적 강성을 위한 슬리브 베어링 인서트가 있습니다. 베어링 인서트는 추가적인 인성, 내구성, 마모 및 내마모성을 제공하는 UHMW-PE(초고분자량 폴리에틸렌) 소재로 만들어집니다. 또한 자체 윤활 기능이 있으며 화씨 -60도에서 180도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 3/4에서 1인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 플랜지 베어링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- OEM 교체 모터
- 덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 유압 워터 펌프
- 파일
- 비상 사태 대비
- 풀러 및 분리기
- 온도계/습도계
- 자동차 견인
- SLOAN 화장실 또는 소변기 개조
- 3M GL, 샌딩 디스크 잠금
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 슬리브 부싱
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 울트라 시리즈 스택 및 행 빈
- HOFFMAN Intersafe 시리즈 데이터 인터페이스 포트
- TRICO DL 매그넘 스프레이 냉각 시스템
- EATON 익스텐더 키트
- CRETORS 솜사탕 믹스
- TB WOODS 레버 제어
- BROWNING H100 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리