항목 | 크로스 스태킹 토트 |
색상 | 회색 |
높이 | 8 "~ 10" |
내부 높이 | 8 |
내부 길이 | 20 3 / 8 " |
안쪽 너비 | 11 1 / 2 " |
길이 | 24 "~ 26" |
자재 | FDA 승인 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 8 1 / 2 " |
외부 길이 | 25 " |
바깥 쪽 너비 | 16 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903037579 |
음량 | 9.75 갤런 |
볼륨 용량 | 9.75 갤런 |
무게 용량 | 100의 파운드. |
폭 | 16 "~ 18" |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 3923100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.