그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 전도성 빈 |
색상 | 검정 |
높이 | 5 "~ 6" |
내부 높이 | 4 3 / 4 " |
내부 길이 | 10 1 / 4 " |
안쪽 너비 | 10 " |
길이 | 10 "~ 12" |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 10 7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 11 " |
패키지 수량 | 6 |
스타일 | 분 산성 |
표면 저항 | 106-108 Ohms / sq. |
무게 용량 | 50의 파운드. |
폭 | 10 "~ 12" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.16 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 높이 | 내부 높이 | 패키지 수량 | 무게 용량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30210ESD | 4 1 / 8 " | 3 "~ 4" | 2 13 / 16 " | 24 | 10의 파운드. | 4 "~ 5" | 4 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | ₩ 19,355 | ||
30220ESD | 4 1 / 8 " | 3 "~ 4" | 2 13 / 16 " | 24 | 10의 파운드. | 4 "~ 5" | 6 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | ₩ 26,320 | ||
30230ESD | 5 1 / 2 " | 5 "~ 6" | 4 3 / 4 " | 12 | 30의 파운드. | 5 "~ 6" | 10 1 / 4 " | 4 3 / 8 " | ₩ 60,672 | ||
30240ESD | 8 1 / 4 " | 6 "~ 8" | 6 3 / 4 " | 12 | 60의 파운드. | 8 "~ 10" | 14 " | 6 9 / 16 " | ₩ 159,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.