Akro-mils 30174yello | 선반통, 길이 23-5/8인치, 폭 11-1/8인치, 높이 4인치, 노란색 | 5w864 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AKRO-MILS 30174YELLO 선반통, 길이 23-5/8인치, 폭 11-1/8인치, 높이 4인치, 노란색 | AE6ZEW 5W864

AKRO-MILS 30174YELLO 선반용 빈, 23-5/8인치 길이, 11-1/8인치 너비, 4인치 높이, 노란색

재고 있음 있음
항목: AE6ZEW 모델: 30174YELLO크로스 참조: 5W864

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,830 /단위
이 제품은 6의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목선반 빈
색상노란색
높이4 "~ 5"
내부 높이4"
내부 길이22 1 / 8 "
안쪽 너비10 "
길이22 "~ 24"
부하 용량20의 파운드
자재산업용 등급 폴리머
짧은 분할기 슬롯 수7
외부 높이4"
외부 길이23 5 / 8 "
바깥 쪽 너비11 1 / 8 "
패키지 수량6
10 "~ 12"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)62.55
선박 폭 (cm)30.81
HS 코드3926909980
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 부속품: 30102, 30101, 29300, 40170, 40410
  • 제품 변형

    프로덕트모델색상안쪽 너비바깥 쪽 너비가격
    AKRO-MILS 30174GREEN 선반통, 길이 23-5/8인치, 폭 11-1/8인치, 높이 4인치, 녹색 | AB3PCJ 1UMU1 30174 그린초록색5 1 / 2 "6 5 / 8 "₩ 39,830
    AKRO-MILS 30174SCLAR 선반통, 길이 23-5/8인치, 폭 11-1/8인치, 높이 4인치, 투명 | AD3NQK 40K447 30174스클라초기화10 "11 1 / 8 "₩ 38,657
    AKRO-MILS 30174RED 선반통, 길이 23-5/8인치, 폭 11-1/8인치, 높이 4인치, 빨간색 | AE6ZDT 5W838 30174RED빨간색10 "11 1 / 8 "₩ 39,830
    AKRO-MILS 30174BLUE 선반통, 길이 23-5/8인치, 폭 11-1/8인치, 높이 4인치, 파란색 | AE6ZEG 5W851 30174 블루파란색10 "11 1 / 8 "₩ 39,830

    제품 탐색

    연락처하기

    개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
    우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

    AKRO-MILS 30174YELLO 선반용 빈, 23-5/8인치 길이, 11-1/8인치 너비, 4인치 높이, 노란색
    ₩ 39,830 /단위