그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 초기화 |
높이 | 4 "~ 5" |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 22 1 / 8 " |
안쪽 너비 | 10 " |
길이 | 22 "~ 24" |
부하 용량 | 20의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 7 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 23 5 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 11 1 / 8 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903603699 |
음량 | 0.45 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.45 cu. ft. |
폭 | 10 "~ 12" |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 62.55 |
선박 폭 (cm) | 30.81 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 안쪽 너비 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30174 그린 | 초록색 | 5 1 / 2 " | 6 5 / 8 " | ₩ 39,830 | ||
30174RED | 빨간색 | 10 " | 11 1 / 8 " | ₩ 39,830 | ||
30174 블루 | 파란색 | 10 " | 11 1 / 8 " | ₩ 39,830 | ||
30174 YELLO | 노란색 | 10 " | 11 1 / 8 " | ₩ 39,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.