항목 | 공냉식 애프터 쿨러 |
깊이 | 18.74 " |
높이 | 23.19 " |
맥스. 암페어 | 12.8/6.4 |
맥스. 유량 CFM @ 100 PSI | 785 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 350 F |
최소. 압력 | 60 PSI |
튜브 재질 | 알류미늄 |
전압 | 115/230 |
폭 | 30.31 " |
선박 중량 (kg) | 73.35 |
선박 높이 (cm) | 72.9 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. 암페어 | 최대 온도 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC100-1 | 14.72 " | 12.64 " | 5.2/2.6 | 350 F | 115/230 | 15.94 " | ₩ 2,519,632 | ||
CC200-1 | 15.59 " | 16.3 " | 7/3.5 | 350 F | 115/230 | 19.88 " | ₩ 2,940,822 | ||
CC450-1 | 17.75 " | 21 " | 8/4 | 350 F | 115/230 | 26.38 " | ₩ 4,281,165 | ||
CC1600-3 | 24.76 " | 35.9 " | 13.2/6.6 | 350 F | 230/460 | 40.94 " | ₩ 14,911,487 | ||
CC2500-3 | 30.28 " | 44.25 " | 19.6/9.8 | 350 F | 230/460 | 48.82 " | ₩ 18,386,515 | ||
CC3500-3 | 33.82 " | 57.87 " | 26/13 | 350 F | 230/460 | 52.76 " | ₩ 22,767,080 | ||
C-1835BG | 1.77 " | 5.55 " | - | 400 F | - | 15.94 " | ₩ 577,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.