AIRMASTER FAN 32088 튜브 축류 팬, 다이렉트 드라이브, 블레이드 직경 30인치, 1/2 Hp, 단상, 3/230 V
항목: CE7VJW
모델 : 32088교차 참조: PLDA30FA
₩ 5,507,345 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
유량 | 8980cfm |
속도의 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 33 " |
전력 정격 | 1/2 |
속도 | 1725 RPM |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | 유량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전력 정격 | 속도 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32002 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,663,563 | RFQ
|
32003 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,340,800 | RFQ
|
32004 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,611,490 | RFQ
|
32005 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 3,245,963 | RFQ
|
32008 | 12 " | 2044cfm | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,393,745 | RFQ
|
32009 | 12 " | 2044cfm | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,819,345 | RFQ
|
32010 | 12 " | 2044cfm | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,840,581 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.