AIRMASTER FAN 30470 업블라스트 인공호흡기, 다이렉트 드라이브, 프로펠러 직경 42인치, 1마력, 3상
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
기본 크기 | 57x 2-1 / 2 " |
크기 | 57 " |
유량 | 14640cfm |
HP | 1 |
프로펠러 직경 | 42 " |
속도 | 850 RPM |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 프로펠러 직경 | 속도 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853cfm | 1/2 | 18 " | 1750 RPM | 115 / 230 VAC | ₩ 3,646,109 | RFQ
|
30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495cfm | 1/3 | 24 " | 1150 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 4,304,872 | RFQ
|
30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847cfm | 1 | 24 " | 1750 RPM | 115 / 230 VAC | ₩ 4,109,381 | RFQ
|
30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802cfm | 3/4 | 30 " | 1150 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,964,800 | RFQ
|
30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853cfm | 1/2 | 18 " | 1750 RPM | 230 / 460 VAC | ₩ 3,581,963 | RFQ
|
30410 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495cfm | 1/3 | 24 " | 1150 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 5,894,254 | RFQ
|
30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847cfm | 1 | 24 " | 1750 RPM | 230 / 460 VAC | ₩ 4,120,581 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.