항목 | 셔터 마운트 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2235 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 920 |
프레임 마감 | 알류미늄 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 2.35 |
가드 재질 | 냉간 압연 강판 |
높이 | 23.13 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 11 " |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/20 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1050 |
모터 유형 | PSC |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 9 |
스퀘어 오프닝 필요 | 20 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115V |
폭 | 23.12 " |
선박 중량 (kg) | 12.51 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | CN |
모델 | 블레이드 수 | 블레이드 직경 | CFM @ 0.000 인치 SP | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 폭 | CFM @ 0.125 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23011 | 5 | 10 " | 611 | 6.6 | 13.125 " | 318 | 0.6 | 13.125 " | ₩ 402,990 | |
23015 | 3 | 12 " | 815 | 7.6 | 15.125 " | 490 | 1.2 | 15.125 " | ₩ 455,227 | |
23012 | 3 | 16 " | 1216 | 8 | 19.12 " | 765 | 1.32 | 19.125 " | ₩ 697,725 | |
23013 | 3 | 18 " | 1877 | 8.4 | 21.125 " | 752 | 1.36 | 21.125 " | ₩ 764,925 | |
23014 | 3 | 24 " | 3214 | 11.7 | 27.12 " | 2015 | 2.2 | 27.13 " | ₩ 1,201,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.