AIRMASTER FAN LPSF 시리즈 저압 셔터 팬
필터
베어링 유형 : 공 , 블레이드 재질: 알류미늄 , 프레임 마감: 알류미늄 , 프레임 재질: 알류미늄 , 가드 재질: 냉간 압연 강판 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 모터 인클로저: Dripproof 열기 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 RPM: 1050 , 모터 유형: PSC , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115V
스타일 | 모델 | 블레이드 수 | 블레이드 직경 | CFM @ 0.000 인치 SP | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 폭 | CFM @ 0.125 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23013 | 3 | 18 " | 1877 | 8.4 | 21.125 " | 752 | 1.36 | 21.125 " | ₩ 764,925 | |
A | 23014 | 3 | 24 " | 3214 | 11.7 | 27.12 " | 2015 | 2.2 | 27.13 " | ₩ 1,201,497 | |
A | 23015 | 3 | 12 " | 815 | 7.6 | 15.125 " | 490 | 1.2 | 15.125 " | ₩ 455,227 | |
A | 23012 | 3 | 16 " | 1216 | 8 | 19.12 " | 765 | 1.32 | 19.125 " | ₩ 697,725 | |
A | 23016 | 3 | 20 " | 2235 | 9 | 23.12 " | 920 | 2.35 | 23.13 " | ₩ 1,011,150 | |
A | 23011 | 5 | 10 " | 611 | 6.6 | 13.125 " | 318 | 0.6 | 13.125 " | ₩ 402,990 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다락방 팬 온도 조절기
- 공기 청정기 필터
- 시간 지연 릴레이
- 리드선 테스트
- 준설
- 작업복
- 도어록 및 데드 볼트
- 알류미늄
- 기계
- 선반 도구
- CHICAGO PNEUMATIC 산업용 듀티 피스톨 스타일 에어 드릴
- WALTER TOOLS 초경 초경 드릴 비트
- SOUTHWIRE COMPANY 선박 오거 비트
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4 힌지 커버 인클로저
- AIRMASTER FAN LPSF 시리즈 저압 셔터 팬
- WRIGHT TOOL 메트릭 박스 엔드 렌치, 12포인트 표준 이중 오프셋
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT25 부시형 윙 풀리
- 3M 안전 안경
- PARKER 유압 호스