AIRMASTER FAN 12207K 공기 순환기, 천장, 드롭 코드 포함, 프로펠러 직경 20인치
항목: CE7XPY
모델 : 12207K교차 참조: DJ-CMF20-2SPH-DC
₩ 957,090 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
블레이드 직경 | 20 " |
현재 평가 | 2.7 |
유량 | 3637cfm |
진동수 | 60 Hz에서 |
가드 유형 | 힌지 |
주택 자재 | 강철 |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 2 |
전력 정격 | 1/3 |
속도 | 1150 분당 회전 수 |
정격 전압 | 115 VAC |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | 크기 | 유량 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10101K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280cfm | 1120 분당 회전 수 | ₩ 855,272 | RFQ
|
10151K | 30 " | 34 X 17 X 35 " | 6915cfm | 1115 분당 회전 수 | ₩ 877,672 | RFQ
|
10203K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280cfm | 1120 분당 회전 수 | ₩ 985,600 | RFQ
|
10204K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280cfm | 1120 분당 회전 수 | ₩ 955,054 | RFQ
|
10253K | 30 " | 34 X 19 X 34 " | 5280cfm | 1120 분당 회전 수 | ₩ 1,004,945 | RFQ
|
10254K | 30 " | 34 X 19 X 34 " | 5280cfm | 1120 분당 회전 수 | ₩ 979,490 | RFQ
|
10301K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280cfm | 1120 분당 회전 수 | ₩ 911,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.