그것을 얻으십시오 목요일, March 4
30 일 무료 반품
항목 | 밀폐 공간 히터 |
Color | 실버 |
공기 온도. 오르기 | 170도 F |
암페어 AC | 27.5 |
BtuH | 23,900 |
코드 길이 | 6' |
깊이 | 27.5 " |
신장 | 19.5 " |
Hz | 60 |
kW | 3.5 |
열 설정 수 | 1 |
상 | 1 |
전압 | 240 |
와트 | 3500 |
폭 | 15.5 " |
선박 중량 (kg) | 24.95 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.