항목 | 밀폐 공간 히터 |
A | 15 |
BtuH | 34145 BTU |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
진동수 | 60 Hz에서 |
kW | 10 kw 급 |
상 | 3 |
출력 | 7kW |
전압 | 440V 교류 |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | BtuH | 높이 | 길이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-7KW-8 | 28 | 23900 BTU | 16 " | 27 " | 1 | 230V 교류 | 15.5 " | ₩ 11,575,077 | ||
SVF-15KW-8 | 26 | 51216 BTU | 27 " | 32 " | 3 | 440V 교류 | 37.5 " | ₩ 16,280,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.