항목 | 전도성 90도 팔꿈치 |
하단 외경 | 8" |
취성 온도 | -158도 에프 |
색상 | 검정 |
깊이 | 3.5 " |
지름 | 8" |
길이 | 43.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
녹는 온도 | 250도 에프 |
최고 오프닝 OD | 8" |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3917210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.