AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 부착 상자의 포인트, 표준, 커플링 4개
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
항목 | 부착 지점 상자 |
공기 흐름 | 100 CFM |
공기 유량 | 100 CFM |
케이스 재질 | 폴리 카보네이트 |
CFM | 100 |
커플 링 타입 | 한센 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 남성 |
최대 공기 호스 크기 | 300 피트 |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
최소 호스 ID | 1 / 2 " |
봉사하는 사람들 | 4 |
압력 범위 | 0 ~ 160 psi |
레귤레이터 유형 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9026806000 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 깊이 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 길이 | 맥스. 입구 압력 | 레귤레이터 수 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM-4LF | 9V DC | - | - | - | - | - | 4 | - | ₩ 3,020,181 | RFQ
|
BBM-4LF120 | 115V 교류 | - | - | - | - | - | 4 | - | ₩ 3,376,545 | RFQ
|
POA-1 | - | 6" | 1 / 2 " | - | 16 " | 150의 PSI | - | - | ₩ 347,454 | RFQ
|
POA-2 | - | 6" | - | - | 16 " | 150의 PSI | - | - | ₩ 846,363 | RFQ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ₩ 882,000 | |
POA-4F | - | 7" | - | - | 19 " | 150의 PSI | - | - | ₩ 1,291,818 | |
POA-4HP | - | - | 1 / 4 " | FNPT | - | 5000의 PSI | - | - | ₩ 1,951,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.