AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 부착 상자의 포인트, 표준, 커플링 2개
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부착 지점 상자 |
깊이 | 6" |
높이 | 13 " |
길이 | 16 " |
최대 기류 @ 압력 | 80CFM @ 110psi |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
최대 출구 압력 | 125의 PSI |
조절기 압력 범위 | 0 ~ 125 psi |
레귤레이터 유형 | 조절할 수 있는 |
릴리프 밸브 | 125의 PSI |
릴리프 밸브 압력 | 125의 PSI |
HS 코드 | 9026806000 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 깊이 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 길이 | 맥스. 입구 압력 | 레귤레이터 수 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POA-4 | - | - | 1 / 2 " | 남성 | - | 150의 PSI | - | 4 | ₩ 1,136,397 | |
BBM-4LF | 9V DC | - | - | - | - | - | 4 | - | ₩ 3,020,181 | RFQ
|
BBM-4LF120 | 115V 교류 | - | - | - | - | - | 4 | - | ₩ 3,376,545 | RFQ
|
POA-1 | - | 6" | 1 / 2 " | - | 16 " | 150의 PSI | - | - | ₩ 347,454 | RFQ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ₩ 882,000 | |
POA-4F | - | 7" | - | - | 19 " | 150의 PSI | - | - | ₩ 1,291,818 | |
POA-4HP | - | - | 1 / 4 " | FNPT | - | 5000의 PSI | - | - | ₩ 1,951,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.