AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO 공기 여과(CO 모니터 포함), 9 ~ 14V DC, 115V AC, 79cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 여과 시스템 |
공기 흐름 | 50 CFM |
공기 유량 | 50 CFM |
여과 효율 | 99.99% @ 0.01미크론 |
흐름 용량 | 79 CFM |
포함 사항 | (2) 방전관이 있는 자동 배수관, CO 모니터, 외부 경고등 및 경보기, 유입 공기 플러그, 원격 경보 콘센트 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
커플링 수 | 4 |
콘센트 유형 | 한센 |
전원 요구 사항 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC |
릴리프 압력 | 125의 PSI |
UPC | 994138266202 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8421390190 |
원산지 | US |
A. 모니터 캘리브레이션은 월 단위로 또는 판독값이 의심스러울 때마다 수행해야 합니다. 나중에 참조할 수 있도록 교정 날짜 스티커를 붙이십시오.
모델 | 항목 | 커플링 수 | 전원 요구 사항 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 공기 여과 시스템 | 4 | 9~12V/115V AC | 150의 PSI | ₩ 5,965,925 | |
BB30-CO | 공기 여과 시스템 | 2 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 4,705,610 | |
BB15-CO | 공기 여과 시스템 | 1 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 3,405,885 | |
BB100-CO8 | 공기 여과 시스템 | 8 | 9~12V/115V AC | - | ₩ 5,808,372 | |
BB30-CO 슈 레이더 | 공기 여과 시스템 | 4 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 3,442,652 | |
BB100-CO6 | 공기 여과 시스템 | 6 | 9~12V/115V AC | 150의 PSI | ₩ 5,158,363 | |
BB150-CO | 공기 여과 시스템 | 3 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 7,118,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.