항목 | 창 팬 |
공기 흐름 | 2470 / 1700 / 1360cfm |
블레이드 직경 | 16 " |
코드 길이 | 7ft. |
깊이 | 7" |
마감재 | 백색 플라스틱 |
높이 | 22 " |
Hz | 60 |
모터 암페어 | 0.80/0.63/0.50 |
모터 RPM | 1480/1110/820 |
블레이드 수 | 3 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
거꾸로 할 수 있는 | 전기적으로 |
전압 | 120 |
폭 | 18.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.23 |
선박 높이 (cm) | 57.91 |
선박 길이 (cm) | 69.6 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도의 수 | 공기 흐름 | 블레이드 직경 | 폭 | 코드 길이 | 깊이 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9137 | 2 | 560 / 506cfm | 7" | 21.62 " | 6ft. | 4.25 " | 10.75 " | 창 / 테이블 팬 | ₩ 161,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.