항목 | 창 / 테이블 팬 |
공기 흐름 | 560 / 506cfm |
블레이드 직경 | 7" |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 4.25 " |
마감재 | 백색 플라스틱 |
높이 | 10.75 " |
Hz | 60 |
모터 암페어 | 0.34/0.27 |
모터 RPM | 1965/1740 |
블레이드 수 | 3 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
거꾸로 할 수 있는 | 수동으로 |
전압 | 120 |
폭 | 21.62 " |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 속도의 수 | 공기 흐름 | 블레이드 직경 | 폭 | 코드 길이 | 깊이 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9155 | 3 | 2470 / 1700 / 1360cfm | 16 " | 18.25 " | 7ft. | 7" | 22 " | 창 팬 | ₩ 304,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.