AIR HANDLER 5M366 포켓 에어 필터 합성 12 x 24 x 36 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포켓 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
용량 CFM | 1000 |
필터 효율 | 85% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 재질 | 24가. 아연 도금 강판 |
프레임 크기 | 13 / 16 " |
초기 저항 | 0.50 인치 화장실 |
자재 | 인조 |
최대 온도 | 190도 F |
미디어 영역 | 18 평방 피트. |
미디어 컬러 | 핑크 |
메르브 | 13 |
공칭 깊이 | 36 " |
공칭 필터 크기 | 12x24x36 |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 24 " |
포켓 수 | 3 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 용량 CFM | 초기 저항 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 포켓 수 | 자재 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ACC3 | 24x24x12 | 2000 | 0.50 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 6 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 104,597 | |
2DVU6 | 24x24x22 | 2000 | 0.35 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 10 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 178,552 | |
2DVU7 | 24x24x30 | 2000 | 0.30 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 10 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 196,367 | |
2GFT7 | 24x24x15 | 2000 | 0.42 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 10 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 121,765 | |
2GFU2 | 24x24x15 | 2000 | 0.42 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 8 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 110,407 | |
2GFU6 | 12x24x15 | 1000 | 0.52 인치 화장실 | 12 " | 24 " | 6 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 114,345 | |
2GGE7 | 20x24x29 | 1200 | 0.29 인치 화장실 | 20 " | 24 " | 8 | 인조 | 150도 F | ₩ 140,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.