DANFOSS 088L3184 바닥 난방 매트, 60피트 길이, 120제곱피트 적용 범위, 6A, 1440W, 240V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 바닥 난방 매트 |
케이블 직경 | 0.19 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 빨간색 |
적용 범위 | 120 평방 피트. |
변형 강도 | 600 N |
EAN | 5703466140390 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
난방 출력 | 1440W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 13 피트 |
리드 타입 | DTWB |
길이 | 60 피트 |
맥스 흐름 | 6A |
최대 비작동 온도 | 212도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
겉감 | PVC |
산출 | 12W/sq. 피트 |
주요 응용 프로그램 | 바닥 난방 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3150.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 40.7 옴 |
자외선 차단 | 아니 |
전압 | 240V 교류 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | 산출 | 전압 | 맥스 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3175 | 17.5 피트 | 35 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 1.8 | ₩ 1,145,332 | RFQ
|
088L3176 | 20 피트 | 40 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 2A | ₩ 1,256,960 | RFQ
|
088L3177 | 25 피트 | 50 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 2.5 | ₩ 1,436,842 | RFQ
|
088L3178 | 30 피트 | 60 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 3A | ₩ 1,544,347 | RFQ
|
088L3179 | 35 피트 | 70 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 3.5 | ₩ 1,571,242 | RFQ
|
088L3180 | 40 피트 | 80 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 4A | ₩ 1,680,809 | RFQ
|
088L3181 | 45 피트 | 90 평방 피트. | 12W/sq. 피트 | 240V 교류 | 4.5 | ₩ 1,899,957 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.