AIR HANDLER 5E879 표준 용량 주름 필터 18x22x2 Merv7
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 캡 주름 필터 |
실제 깊이 | 1.75 " |
실제 높이 | 17.5 " |
실제 너비 | 21.5 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.33 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 9.9 평방 피트. |
메르브 | 7 |
공칭 깊이 | 2" |
공칭 필터 크기 | 18x22x2 |
공칭 높이 | 18 " |
공칭 주름 | 0.4 |
공칭 폭 | 22 " |
선형 피트 당 주름 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 57.66 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 깊이 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 주름 | 공칭 폭 | 선형 피트 당 주름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A706 | 1" | 3 / 4 " | 11 " | 11x32-1/2x1 | 11 " | 40% | 32.5 " | 12 | ₩ 17,430 | ||
15A721 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18-1/2x1 | 14 " | 40% | 18.5 " | 12 | ₩ 17,797 | ||
1TBE4 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x20x2 | 18 " | 0.4 | 20 " | 10 | ₩ 14,350 | ||
1TBE5 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x18x2 | 18 " | 0.4 | 18 " | 10 | ₩ 18,742 | ||
1TBE8 | 1" | 3 / 4 " | 15.5 " | 16x30x1 | 16 " | 0.4 | 30 " | 12 | ₩ 19,320 | ||
21C046 | 1" | 3 / 4 " | 12.5 " | 12-1/2x24-1/2x1 | 12.5 " | 0.4 | 24.5 " | 12 | ₩ 23,835 | ||
21C047 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18x1 | 14 " | 0.4 | 18 " | 12 | ₩ 15,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.