항목 | 포켓 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
용량 CFM | 1650 |
필터 효율 | 80 %까지 85 |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 재질 | 24가. 아연 도금 강판 |
프레임 크기 | 13 / 16 " |
자재 | 유리 섬유 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 컬러 | 주황색 |
메르브 | 13 |
공칭 깊이 | 15 " |
공칭 필터 크기 | 24x20x15 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 24 " |
포켓 수 | 6 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.