AIR HANDLER 2JBG4 에어 필터 14 x 14 x 1 인치 유리 섬유
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
공기 흐름 | 오후 300시 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
프레임 유형 | 헤비 듀티 칩 보드 |
초기 저항 | 0.07 인치 WC |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 기류 | 오후 777시 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 5 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 14x14x1 |
공칭 높이 | 14 " |
공칭 폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 유형 | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A719 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1 / 2 " | 17-1/2x24x1/2 | 17.5 " | 24 " | ₩ 13,352 | |
15A720 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 17x22x1 | 17 " | 22 " | ₩ 15,225 | |
15A727 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 11x23-1/4x1 | 11 " | 23.25 " | ₩ 18,865 | |
15A731 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 11x45-3/4x1 | 11 " | 45.75 " | ₩ 30,047 | |
15A733 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 12-3/4x20-3/4x1 | 12.75 " | 20.75 " | ₩ 15,050 | |
1W096 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 777시 | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | ₩ 9,992 | |
1W097 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 777시 | 1" | 20x20x1 | 20 " | 20 " | ₩ 8,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.