GRAINGER 22JM72 도마 48인치 폭 24인치 길이 1/2인치 두께
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커팅 보드 |
색상 | 파란색 |
충격 강도 (Lbs.) | 1.3의 파운드 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | HDPE |
자료 유형 | 표준 등급 |
최대 온도 | 180 |
최소 온도 평가 | -100 |
작동 온도 범위 | -100도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 4000의 PSI |
두께 | 0.5 " |
두께 공차 | + /-10의 % |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +/- 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.