그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포켓 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
용량 CFM | 1000 |
필터 효율 | 65% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 재질 | 24가. 아연 도금 강판 |
프레임 크기 | 13 / 16 " |
자재 | 유리 섬유 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 컬러 | 주황색 |
메르브 | 11 |
공칭 깊이 | 15 " |
공칭 필터 크기 | 12x24x15 |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 24 " |
포켓 수 | 3 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 메르브 | 용량 CFM | 프레임 재질 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 포켓 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVT9 | 11 | 2000 | 24가. 아연 도금 강판 | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 12 | ₩ 67,620 | |
2GGA1 | 11 | 1200 | 24가. 아연 도금 강판 | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 6 | ₩ 124,355 | |
2GGA5 | 11 | 1200 | 24가. 아연 도금 강판 | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 6 | ₩ 107,520 | |
2GGC5 | 11 | 1200 | 24가. 아연 도금 강판 | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 8 | ₩ 243,845 | |
2GGU4 | 11 | 1200 | 24가. 아연 도금 강판 | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 5 | ₩ 118,002 | |
2GHF2 | 11 | 1000 | 24가. 아연 도금 강판 | 29 " | 12x24x29 | 12 " | 24 " | 4 | ₩ 115,622 | |
2GHW4 | 11 | 1000 | 24가. 아연 도금 강판 | 15 " | 12x24x15 | 12 " | 24 " | 6 | ₩ 96,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.