AIR HANDLER 21C089 표준 용량 주름 필터 20 x 36 x 1 Merv7
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 캡 주름 필터 |
실제 깊이 | 1" |
실제 높이 | 20 " |
실제 너비 | 36 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.34 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 2.4 평방 피트. |
메르브 | 7 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 20x36x1 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 주름 | 0.4 |
공칭 폭 | 36 " |
선형 피트 당 주름 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 깊이 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 주름 | 공칭 폭 | 선형 피트 당 주름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21C049 | 1" | 1" | 21 " | 21x21x1 | 21 " | 0.4 | 21 " | 12 | ₩ 22,820 | |
21C053 | 1" | 3 / 4 " | 9" | 9x19x1 | 9" | 40% | 19 " | 12 | ₩ 19,197 | |
21C054 | 1" | 3 / 4 " | 8" | 8x27x1 | 8" | 0.4 | 27 " | 12 | ₩ 19,267 | |
21C056 | 1" | 3 / 4 " | 6" | 6x16x1 | 6" | 0.4 | 16 " | 12 | ₩ 41,177 | |
21C057 | 1" | 3 / 4 " | 8.875 " | 8-7/8x33-5/8x1 | 8.875 " | 0.4 | 33.625 " | 12 | ₩ 20,580 | |
21C058 | 1" | 3 / 4 " | 7.75 " | 7-3/4x41-3/4x1 | 7.75 " | 0.4 | 41.75 " | 12 | ₩ 41,177 | |
21C062 | 1" | 3 / 4 " | 8.875 " | 8-7/8x19-1/8x1 | 8.875 " | 0.4 | 19.125 " | 12 | ₩ 21,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.