Aiphone Lem-3 | 오디오 마스터 스테이션에 650피트 호출 | 36tr74 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AIPHONE LEM-3 통화 오디오 마스터 스테이션 650피트 | AH7GWN 36TR74

AIPHONE LEM-3 통화 오디오 마스터 스테이션 650피트

재고 있음 있음
항목: AH7GWN 모델: LEM-3크로스 참조: 36TR74

그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 390,827 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목오디오 마스터 스테이션에 전화
깊이5.625
높이2.125
전원12 VAC
타입옥내의
전압12 VAC
와이어 타입22 AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.46
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)19.56
선박 폭 (cm)15.49
원산지JP

제품 세부 사항 :

  • 거리 (Ft.) @ 18AWG : 1570
  • 도어 스테이션 높이 (인치) : 2-1 / 8
  • 도어 스테이션 폭 (인치) : 7-1 / 16
  • 도어 스테이션 깊이 (인치) : 5-5 / 8
  • 마스터 깊이 (인치) : 2-1 / 8
  • 마스터 높이 (인치) : 7-1 / 16
  • 마스터 폭 (인치) : 5-5 / 8
  • 배선 도체 : 2 도체
  • 거리 (Ft.) @ 22AWG : 650

제품 변형

프로덕트모델깊이높이전원전압와이어 타입가격
AIPHONE LEF-10S 통화 오디오 마스터 스테이션 20 지휘자 | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDC방패₩ 971,285
AIPHONE LEF-10C 통화 오디오 마스터 스테이션 LE 시리즈 | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDC방패₩ 955,605
AIPHONE LEF-5C 통화 오디오 마스터 스테이션 | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDC방패₩ 715,032
AIPHONE LEF-3L 통화 오디오 마스터 스테이션 12 도체 | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG₩ 621,040
AIPHONE LEF-3C 통화 오디오 마스터 스테이션 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDC방패₩ 593,985
AIPHONE TD-1H/B 통화 오디오 마스터 스테이션 6 컨덕터 | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDC방패₩ 351,820
AIPHONE LEM-1 통화 오디오 마스터 스테이션 1570피트 | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG₩ 322,857

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AIPHONE LEM-3 통화 오디오 마스터 스테이션 650피트
₩ 390,827 /단위