항목 | 오디오 마스터 스테이션에 전화 |
깊이 | 6 |
높이 | 2 |
전원 | 12 VDC |
타입 | 옥내의 |
전압 | 12 VDC |
와이어 타입 | 방패 |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전원 | 전압 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEF-10S | 7.5 | 2.187 | 12 VDC | 12 VDC | 방패 | ₩ 971,285 | ||
LEF-10C | 7.875 | 3 | 12 VDC | 12 VDC | 방패 | ₩ 955,605 | ||
LEF-5C | 7.875 | 3 | 12 VDC | 12 VDC | 방패 | ₩ 715,032 | ||
LEF-3L | 5.625 | 2.125 | 12 VDC | 12 VDC | 22 AWG | ₩ 621,040 | ||
LEM-3 | 5.625 | 2.125 | 12 VAC | 12 VAC | 22 AWG | ₩ 390,827 | ||
TD-1H/B | 3-15/16 | 2.875 | 12 VDC | 12 VDC | 방패 | ₩ 351,820 | ||
LEM-1 | 5.187 | 2 | 6 VAC | 6 VAC | 22 AWG | ₩ 322,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.