항목 | 마스터 스테이션 |
깊이 | 7.625 |
높이 | 1.875 |
전원 | 24 VDC |
타입 | 실내 / 실외 |
전압 | 24 VDC |
와이어 타입 | CAT-5e |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전원 | 타입 | 전압 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-8MV-W | 7.625 | 1.875 | 24 VDC | 실내 / 실외 | 24 VDC | CAT-5e | ₩ 2,257,272 | ||
GT-2C | 7.5 | 1.187 | 내부의 | 실내 / 실외 | 24 VDC | 비 차폐 | ₩ 1,585,920 | ||
GT-2H | 7.5 | 1.187 | 내부의 | 옥내의 | 24 VDC | 비 차폐 | ₩ 1,176,980 | ||
AX-8M | 7.625 | 1.875 | 24 VDC | 옥내의 | 24 VDC | CAT-5e | ₩ 1,022,017 | ||
DB-1MD | 3.125 | 1-1/16 | 12 VAC | 옥내의 | 15 VAC | 비 차폐 | ₩ 368,812 | ||
C-ML / A | 5.125 | 1.75 | 6 VDC 또는 (4) C 배터리 | 옥내의 | 6 VDC | 22AWG 또는 18AWG | ₩ 319,585 | ||
DB-1SD | 3.125 | 1-1/16 | 12 VAC | 옥내의 | 15 VAC | 비 차폐 | ₩ 305,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.