플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AIPHONE DB-1SD 마스터 스테이션 15VAC 2 컨덕터 | AH7GXN 36TR99

AIPHONE DB-1SD 마스터 스테이션 15VAC 2 도체

재고 있음 있음
항목: AH7GXN 모델: DB-1SD크로스 참조: 36TR99

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 324,940 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목마스터 스테이션
깊이3.125
높이1-1/16
전원12 VAC
타입옥내의
전압15 VAC
와이어 타입비 차폐

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)11.43
선박 길이 (cm)24.77
선박 폭 (cm)5.72
원산지TH

제품 세부 사항 :

  • 거리 (Ft.) @ 18AWG : 1020
  • 도어 스테이션 높이 (인치) : 1-1 / 16
  • 도어 스테이션 폭 (인치) : 7-5 / 16
  • 도어 스테이션 깊이 (인치) : 3-1 / 8
  • 마스터 깊이 (인치) : 1-1 / 16
  • 마스터 높이 (인치) : 7-5 / 16
  • 마스터 폭 (인치) : 3-1 / 8
  • 배선 도체 : 2 도체
  • 거리 (Ft.) @ 22AWG : 360

제품 변형

프로덕트모델깊이높이전원타입전압와이어 타입가격
AIPHONE AX-8MV 마스터 스테이션 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDC실내 / 실외24 VDCCAT-5e₩ 2,389,135
AIPHONE AX-8MV-W 마스터 스테이션 CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDC실내 / 실외24 VDCCAT-5e₩ 2,402,190
AIPHONE GT-2C 마스터 스테이션 2 컨덕터 | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187내부의실내 / 실외24 VDC비 차폐₩ 1,651,265
AIPHONE GT-2H 마스터 스테이션 24VDC 2 도체 | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187내부의옥내의24 VDC비 차폐₩ 1,239,437
AIPHONE AX-8M 마스터 스테이션 AX 시리즈 | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDC옥내의24 VDCCAT-5e₩ 1,088,552
AIPHONE DB-1MD 마스터 스테이션 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VAC옥내의15 VAC비 차폐₩ 384,282
AIPHONE C-ML/A 마스터 스테이션 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.756 VDC 또는 (4) C 배터리옥내의6 VDC22AWG 또는 18AWG₩ 331,905

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AIPHONE DB-1SD 마스터 스테이션 15VAC 2 도체
₩ 324,940 /단위