그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 선반 |
색상 | 자연의 |
깊이 | 11.625 " |
마감재 | 공단 |
계량기 | 18 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 11.625 " |
선반 용량 | 200의 파운드 |
UPC | 747545170378 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|
WS-KD-24-GR | 24 " | ₩ 300,335 | |
WS-KD-48-GR | 48 " | ₩ 327,267 | |
WS-KD-60-GR | 60 " | ₩ 412,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.