ADVANCE TABCO PRSCD-24-24-DWR Underbar Drainboard Cabinet, 서랍 포함, 24 X 30 X 36 인치 크기, 7 인치 백스 플래시
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내각 |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
PRSCD-19-12 | ₩ 1,735,363 | |
PRSCD-19-12-M | ₩ 2,263,418 | |
PRSCD-19-18 | ₩ 1,867,090 | |
PRSCD-19-18-M | ₩ 2,395,145 | |
PRSCD-19-24 | ₩ 2,082,436 | |
PRSCD-19-24-DWR | ₩ 2,635,690 | |
PRSCD-19-24-M | ₩ 2,610,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.