ADVANCE TABCO FC1-2424-X 주방 싱크 (수전 없음) 29 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8-1 / 2 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 14 " |
그릇 크기 | 24 "X 24" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 16 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 29 " |
전체 폭 | 30 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 배수구 | 계량기 | 실장 형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-41-24 | 31 " | 12 " | 24 "X 24" | 3.5 " | 18 | 바닥 | 42 " | 33 " | ₩ 5,345,112 | ||
FC-1-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 바닥 | 43 " | 23 " | ₩ 2,061,342 | ||
FC-1-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 바닥 | 43 " | 38.5 " | ₩ 2,334,465 | ||
FC-1-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 바닥 | 43 " | 38.5 " | ₩ 2,334,465 | ||
FC-1-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 바닥 | 43 " | 54 " | ₩ 2,859,955 | ||
FC1-2424-24L-X | 30 " | 14 " | 24 "X 24" | 3.5 " | 16 | 바닥 | 43 " | 50.5 " | ₩ 3,351,932 | ||
FC1-2424-24R-X | 30 " | 14 " | 24 "X 24" | 3.5 " | 16 | 바닥 | 43 " | 50.5 " | ₩ 3,351,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.