ADVANCE TABCO 왼쪽 배수 보드 바닥이있는 9-1-24-24L 주방 싱크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 12 " |
그릇 크기 | 16 "X 20" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 18 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 46 " |
전체 폭 | 27 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
UPC | 747545105080 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
모델 | 그릇 크기 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9-41-24-24L | 24 "X 24" | 54 " | 31 " | ₩ 7,166,740 | |
9-1-24-18L | - | - | - | ₩ 3,529,145 | |
9-1-24-36L | - | - | - | ₩ 3,881,945 | |
9-21-20-18L | - | - | - | ₩ 3,784,581 | |
9-21-20-24L | - | - | - | ₩ 3,824,672 | |
9-21-20-36L | - | - | - | ₩ 3,914,018 | |
9-41-24-36L | - | - | - | ₩ 4,731,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.