ADAM EQUIPMENT HCB 3001aM 소형 벤치 저울, 3000G 용량, 디지털, LCD
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 벤치 스케일 |
생산 능력 | 3000g |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.001g |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
전체 높이 | 3 7 / 64 " |
전체 길이 | 9 29 / 32 " |
전체 폭 | 6 29 / 32 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | AC 어댑터 |
UPC | 840886101459 |
무게 표면 깊이 | 4 3 / 4 " |
무게 표면 폭 | 4 3 / 4 " |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전원 장치 | 하위 카테고리 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 3000 | - | 무게 | 3000g | 배터리 및 AC 어댑터 | 범용 스케일 | 5-7 / 64 " | 5 7 / 64 " | LCD | ₩ 147,017 | ||
WBZ 15A | 9 1 / 64 " | 계량, 가격 계산 | 15의 파운드 | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 가격 컴퓨팅 규모 | 6-13 / 16 " | 8.25 " | LCD | ₩ 305,760 | ||
NBL 84e | 8 11 / 16 " | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 밀도 결정 | 80g | AC 어댑터 | 분석 저울 | 3.5 " | 3.5 " | LCD | ₩ 2,705,181 | ||
EAB314e | 8 51 / 64 " | - | 310g | 24V DC | - | 14 45 / 64 " | 8 51 / 64 " | Tft. 터치 스크린 | ₩ 5,122,005 | RFQ
| |
HCB 1202오전 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,106,577 | ||
HCB 103오전 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,140,020 | ||
EAB124i | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,678,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.