항목 | 정사각형 데이터 상자 |
박스 타입 | Data |
생산 능력 | 135.0 cu. 에. |
색상 | 자연의 |
깊이 | 3-1 / 4 " |
높이 | 5.5 " |
자재 | 강철 |
공칭 깊이 | 3.25 " |
공칭 길이 | 5-1 / 2 " |
공칭 폭 | 7.75 " |
1/2 "백 녹아웃 수 | 0 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 2 |
갱의 수 | 2 |
폭 | 9.69 " |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 공칭 폭 | 1/2 "백 녹아웃 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 42.0 cu. 에. | 3.25 " | 4 11 / 16 " | 2 | 4.69 " | ₩ 42,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.