그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 중량 선별, 체크 카운팅, 동적 / 동물 계량, 누적, 밀도 결정 |
생산 능력 | 420g |
연결 포트 | RS-232, USB |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 1mg |
주택 자재 | 금속 |
측정 단위 | g |
전체 높이 | 10.593 |
전체 길이 | 12 13 / 64 " |
전체 폭 | 8 11 / 16 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | AC 어댑터 |
하위 카테고리 | 정밀 저울 |
무게 표면 깊이 | 4.75 " |
무게 표면 폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전체 폭 | 플랫폼 재료 | 전원 장치 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCT2000 | 8.25 " | 무게 | 2000g | 8 1 / 5 " | 플라스틱 | AC, 배터리 | 5.75 " | 5.75 " | ₩ 160,842 | ||
DCT5000 | 8.25 " | 무게 | 5000g | 8 1 / 5 " | 플라스틱 | AC, 배터리 | 5.75 " | 5.75 " | ₩ 171,797 | ||
CQT 202 | 9.5 " | 계량, 저울 미만 계량, 중량 누적 | 200g | 6 4 / 5 " | 스테인리스 강 | AC, 배터리 | - | 4 5 / 7 " | ₩ 527,625 | ||
CB 501 | - | 무게 | 500g | - | 스테인리스 강 | 배터리 및 AC 어댑터 | 5-7 / 64 " | - | ₩ 148,330 | ||
CB 1001 | - | 무게 | 1000g | - | 스테인리스 강 | 배터리 및 AC 어댑터 | 5-7 / 64 " | - | ₩ 167,632 | ||
EBL 12001e | 15 13 / 16 " | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 중량 선별, 체크 카운팅, 동적 / 동물 계량, 누적, 밀도 결정 | 12000g | 18 7 / 64 " | 스테인리스 강 | AC 어댑터 | 11.875 " | 15 13 / 16 " | ₩ 2,863,017 | ||
NBL 223e | 12 13 / 64 " | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 밀도 결정 | 220g | 8 11 / 16 " | 스테인리스 강 | AC 어댑터 | 4.75 " | 4.75 " | ₩ 1,660,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.