그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 브래킷 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
정착물 와트 | 32 |
높이 | 4.5 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 24 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 개인, 행 또는 탠덤 |
타입 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 |
전압 | 120-277 |
폭 | 4.62 " |
선박 중량 (kg) | 2.94 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 정착물 와트 | 높이 | 폭 | 하우징 마감 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 2 32 엠볼트 GEB10IS | 벽 | 55 | 5.187 " | 7" | 우드 그레인 비닐 | 2 | F32T8 | 32 | ₩ 424,900 | ||
화장실 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 벽 | 62 | 4.625 " | 4.62 " | 백색 분말 페인트 | 1 | F54T5 | 54 | ₩ 407,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.