그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 랩 어라운드 고정 장치 |
인증 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
색온도 | 4000K |
CRI | 82.0 |
고정물 유형 | 랩 어라운드 라이트 |
정착물 와트 | 32.0 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 32.0 |
LED 교체 | 2 램프 T8 |
밝은 색 | 백 |
루멘 | 3994 |
와트 당 루멘 | 124.8 |
공칭 높이 | 2.625 " |
공칭 길이 | 48 " |
공칭 폭 | 8.625 " |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0도 ~ 25도 C |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 4.17 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 색온도 | CRI | 품질 보증 | 와트 | 폭 | LED 교체 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5 년도 | 26 | 10 " | 2 램프 LFL | 24 " | ₩ 313,652 | ||
LBL2 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5 년도 | 26 | 10 " | 2 램프 LFL | 24 " | ₩ 345,047 | ||
LBL4 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5 년도 | 50 | 10 " | 2 램프 LFL | 48 " | ₩ 393,190 | ||
LBL4 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5 년도 | 50 | 10 " | 3 램프 LFL | 48 " | ₩ 365,120 | ||
FMLWL 24 840 | 120 | 4000K | 85 | 5 년 | 19.6 | 5.5 " | 1 램프 LFL | 24.5 " | ₩ 178,815 | ||
FMLWL 48 840 | 120 | 4000K | 85 | 5 년 | 40 | 5.5 " | 1 램프 LFL | 47 13 / 32 " | ₩ 211,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.